Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Kunststoffrohrschneider 35 mm (1.3/8'')

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Kunststoffrohrschneider 35 mm (1.3/8'')

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200214

  • Rohrdurchmesser - 0 .. 35 mm

  • Geeignet für Aluminium - Nein

  • Geeignet für Kupfer - Nein

  • Geeignet für Stahl - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923520342

Sonepar Artikelnummer

121112631

Hersteller Artikelnummer

200214

Hersteller Typ

200214

Hersteller Artikel Nr.:

200214

Rohrdurchmesser:

0 .. 35 mm

Geeignet für Aluminium:

Nein

Geeignet für Kupfer:

Nein

Geeignet für Stahl:

Nein

Geeignet für Kunststoff:

Ja

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

0.235 kg

für PVC-Rohre und alle Materialien aus Kunststoff und Gummi, Klinge austauschbar, Messer aus Werkzeugstahl in Öl gehärtet. Geringer Kraftaufwand durch spezielle Schneidengeometrie Optimale Übersetzung ermüdungsfreies Arbeiten durch ergonomische Griffgestaltung schrittweiser Messervorschub