Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Kunststoffrohrschneider 63 mm (2 1/2'')

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Kunststoffrohrschneider 63 mm (2 1/2'')

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200218

  • Rohrdurchmesser - 0 .. 63 mm

  • Geeignet für Aluminium - Nein

  • Geeignet für Kupfer - Nein

  • Geeignet für Stahl - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923574710

Sonepar Artikelnummer

121112635

Hersteller Artikelnummer

200218

Hersteller Typ

200218

Hersteller Artikel Nr.:

200218

Rohrdurchmesser:

0 .. 63 mm

Geeignet für Aluminium:

Nein

Geeignet für Kupfer:

Nein

Geeignet für Stahl:

Nein

Geeignet für Kunststoff:

Ja

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

0.270 kg

für PVC-Rohre und alle Materialien aus Kunststoff und Gummi, Klinge austauschbar, Messer aus Werkzeugstahl in Öl gehärtet, auf Knopfdruck einfahrbar. geringer Kraftaufwand durch spezielle Schneidengeometrie ermüdungsfreies Arbeiten durch ergonomische Griffgestaltung optimale Übersetzung schrittweiser Messervorschub geeignet auch für Verdrahtungskanäle