HAUPA - Kunststoffwellrohrschneider 14-45 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 200208
Rohrdurchmesser - 14 .. 45 mm
Geeignet für Kunststoff - Ja
Mit Schnellverstellung - Ja
Herkunftsland - ES
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923066130
Sonepar Artikelnummer
121113732
Hersteller Artikelnummer
200208
Hersteller Typ
200208
Hersteller Artikel Nr.:
200208
Rohrdurchmesser:
14 .. 45 mm
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Mit Schnellverstellung:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
0.160 kg


