HAUPA - Ladestation ''HUPlightWLcharger''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130376
Nennspannung - 230 .. 240 V
Ladespannung - 5 V
Frequenz der Speisespannung - 50 Hz
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923629496
Sonepar Artikelnummer
121161533
Hersteller Artikelnummer
130376
Hersteller Typ
130376
Hersteller Artikel Nr.:
130376
Nennspannung:
230 .. 240 V
Ladespannung:
5 V
Frequenz der Speisespannung:
50 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
265 mm
Breite:
110 mm
Höhe:
29 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.330 kg


