Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Langlocheinsatz 17 x 20 mm M16 für LW-1

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Langlocheinsatz 17 x 20 mm M16 für LW-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 216789

  • Anwendung Lochen - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82073010

  • Gewicht - 0.089 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923525736

Sonepar Artikelnummer

121112851

Hersteller Artikelnummer

216789

Hersteller Typ

216789

Hersteller Artikel Nr.:

216789

Anwendung Lochen:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.089 kg

für beide Lochwerkzeuge sind jeweils die folgenden Durchmesser lieferbar