HAUPA - LED Arbeitsleuchte ''HUPlightWL1000''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130374
Ausführung - sonstige
Batterieart - Akku fest eingebaut
ANSI - sonstige
Aufladbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923629519
Sonepar Artikelnummer
121161532
Hersteller Artikelnummer
130374
Hersteller Typ
130374
Hersteller Artikel Nr.:
130374
Ausführung:
sonstige
Batterieart:
Akku fest eingebaut
ANSI:
sonstige
Aufladbar:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstrom:
300 .. 1000 lm
Gehäusefarbe:
mehrfarbig
Gesamtgewicht:
210 g
Schutzart (IP):
IPX5
Anzahl der Batterien:
1
Batterien mitgeliefert:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Lichtstrom einstellbar:
Stufen
Werkstoff:
sonstige
Länge:
92 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.210 kg


