HAUPA - LED Arbeitsleuchte ''HUPlightWL900''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130372
Ausführung - Pen-Leuchte
Batterieart - Akku fest eingebaut
ANSI - sonstige
Aufladbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923629526
Sonepar Artikelnummer
121161531
Hersteller Artikelnummer
130372
Hersteller Typ
130372
Hersteller Artikel Nr.:
130372
Ausführung:
Pen-Leuchte
Batterieart:
Akku fest eingebaut
ANSI:
sonstige
Aufladbar:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstrom:
225 .. 900 lm
Gehäusefarbe:
mehrfarbig
Gesamtgewicht:
270 g
Schutzart (IP):
IPX4
Anzahl der Batterien:
1
Batterien mitgeliefert:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Lichtstrom einstellbar:
Stufen
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Länge:
192 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.270 kg


