HAUPA - LED Baustellenstrahler ''HUPlight5200hybrid''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130386
Leuchtmittel - LED austauschbar
Fassung - ohne
Nennspannung - 230 .. 240 V
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 50000 h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923629700
Sonepar Artikelnummer
121161550
Hersteller Artikelnummer
130386
Hersteller Typ
130386
Hersteller Artikel Nr.:
130386
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Fassung:
ohne
Nennspannung:
230 .. 240 V
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Schutzart (IP):
IP54
Geeignet für Lampenleistung:
40 .. 47 W
Max. Systemleistung:
47 W
Farbtemperatur:
5000 K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
mehrfarbig
Mit Rädern:
Nein
Mit Stativhalterung:
Ja
Mit Stativ:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Ja
Werkstoff der Schutzabdeckung:
Kunststoff
Mit Steckdose:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK08
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5200 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Länge des Anschlusskabels:
5 m
Breite:
342 mm
Höhe:
389 mm
Tiefe:
140 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
3.550 kg


