HAUPA - LED Fluter HUPlight30R 30 Watt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130352
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 110 .. 240 V
Schutzart (IP) - IP54
Max. Systemleistung - 30 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923613679
Sonepar Artikelnummer
120645106
Hersteller Artikelnummer
130352
Hersteller Typ
130352
Hersteller Artikel Nr.:
130352
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
110 .. 240 V
Schutzart (IP):
IP54
Max. Systemleistung:
30 W
Farbtemperatur:
6500 K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Rädern:
Nein
Mit Stativhalterung:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Werkstoff der Schutzabdeckung:
Kunststoff
Mit Steckdose:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2500 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
1.500 kg


