HAUPA - LED Inspektionsleuchte HUPlight10+3 10 Watt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130348
Aufladbar - Ja
Hauptleuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lampenleistung Hauptleuchtmittel - 10 W
Schutzart (IP) - IP54
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923603168
Sonepar Artikelnummer
120533913
Hersteller Artikelnummer
130348
Hersteller Typ
130348
Hersteller Artikel Nr.:
130348
Aufladbar:
Ja
Hauptleuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lampenleistung Hauptleuchtmittel:
10 W
Schutzart (IP):
IP54
Farbtemperatur:
7000 K
Integrierte Ladevorrichtung:
Nein
Nebenleuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
schwarz
Spannungsart:
AC
Geeignet für Notlicht:
Nein
Nennspannung:
100 .. 240 V
Blinklichtfunktion Hauptleuchtmittel:
Nein
Blinklichtfunktion Nebenleuchtmittel:
Nein
Lampenleistung Nebenleuchtmittel:
3 W
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
800 lm
Breite:
56.5 mm
Höhe/Tiefe:
40 mm
Länge:
210 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.380 kg


