HAUPA - LED Inspektionsleuchte ''HUPlight400''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130378
Ausführung - Stableuchte
Batterieart - Akku fest eingebaut
ANSI - sonstige
Aufladbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923629540
Sonepar Artikelnummer
121161534
Hersteller Artikelnummer
130378
Hersteller Typ
130378
Hersteller Artikel Nr.:
130378
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Akku fest eingebaut
ANSI:
sonstige
Aufladbar:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstrom:
120 .. 400 lm
Gehäusefarbe:
mehrfarbig
Gesamtgewicht:
90 g
Schutzart (IP):
IPX4
Anzahl der Batterien:
1
Batterien mitgeliefert:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Lichtstrom einstellbar:
Stufen
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Länge:
159 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.090 kg


