Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - LED Kopflampe HUPflash155+

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - LED Kopflampe HUPflash155+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130321

  • Ausführung - sonstige

  • Batterieart - Akku fest eingebaut

  • Aufladbar - Ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923614812

Sonepar Artikelnummer

121050425

Hersteller Artikelnummer

130321

Hersteller Typ

130321

Hersteller Artikel Nr.:

130321

Ausführung:

sonstige

Batterieart:

Akku fest eingebaut

Aufladbar:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Anzahl der Batterien:

1

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.073 kg

3,7 V 1200 mAh Lithium Polymer Akku 3 W COB LED Material: ABS, PC Leuchtstärke 155 Lm Farbwiedergabe 90 CRI Lichtleistung variabel, 50% | 100% Betriebszeit: - etwa 2,5 Stunden bei 100 % Lichtstärke - etwa 4 Stunden bei 50 % Lichtstärke Aufladekabel (Mikro-USB) im Lieferumfang enthalten ca. 4 h Aufladezeit sehr leicht ausbalancierte Kopflampe automatisches An- und Ausschalten durch spezielle Sensortechnik leichte Bedienung, z. B. mit Arbeitshandschuhen Kopfband mit Silikonstreifen für sicheren Halt auf Arbeitshelmen Maße: 60 x 45 x 38 mm Gewicht: 73 g