Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - LED Kopflampe HUPflash155

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - LED Kopflampe HUPflash155

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130319

  • Ausführung - sonstige

  • Batterieart - Micro

  • Aufladbar - Nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011923614805

Sonepar Artikelnummer

121050428

Hersteller Artikelnummer

130319

Hersteller Typ

130319

Hersteller Artikel Nr.:

130319

Ausführung:

sonstige

Batterieart:

Micro

Aufladbar:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Anzahl der Batterien:

3

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.250 kg

3 W COB LED Material: ABS, PC Helligkeit 155 Lm Farbwiedergabe 90 CRI Batteriebetrieben (3 x AAA enthalten) Einstellbare Helligkeit, 50% | 100% Betriebsdauer: - ca. 2,5 Stunden bei 100% Helligkeit - ca. 4 Stunden bei 50 % Helligkeit sehr leichte, stabile Stirnlampe schaltet sich dank spezieller Sensortechnik automatisch ein und aus einfache Bedienung, z. B. mit Handschuhen Stirnband mit Silikonstreifen für sicheren Halt, auch auf Helmen Größe: 60 x 45 x 38 mm Gewicht: 49 g (ohne Batterie)