Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - LED Kopflampe HUPflash250

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - LED Kopflampe HUPflash250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130323

  • Ausführung - sonstige

  • Batterieart - Akku fest eingebaut

  • Aufladbar - Ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923614829

Sonepar Artikelnummer

121050420

Hersteller Artikelnummer

130323

Hersteller Typ

130323

Hersteller Artikel Nr.:

130323

Ausführung:

sonstige

Batterieart:

Akku fest eingebaut

Aufladbar:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Anzahl der Batterien:

1

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff:

Metall/Kunststoff

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.149 kg

Li-Ion Akku 18650 3,7 V 2000 mAh Als Stirnlampe oder Taschenlampe verwendbar CREE XML2 LED Helligkeit 250 Lm Farbwiedergabe 90 CRI 3 verschiedene Helligkeitsstufen + Blinken + SOS-Modus Robustes Gehäuse aus Aluminium, Kupfer und Edelstahl Einstellbare Helligkeit, 50% | 100% Betriebsdauer: - ca. 2,5 Stunden bei 100% Helligkeit - ca. 4 Stunden bei 50% Helligkeit ca. 4 Stunden Ladezeit kann am Ohrclip aufgehängt werden kann an der Tasche oder am Gürtel aufgehängt werden Stirnband mit Silikonstreifen für sicheren Halt Magnetfuß auch an Helmen Ladekabel (Micro-USB) inklusive Größe: 28 x 107 mm Gewicht: 149 g