HAUPA - LED Leuchte HUPlight50 50 Watt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130360
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 110 .. 240 V
Schutzart (IP) - IP54
Max. Systemleistung - 50 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011923613846
Sonepar Artikelnummer
120645107
Hersteller Artikelnummer
130360
Hersteller Typ
130360
Hersteller Artikel Nr.:
130360
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
110 .. 240 V
Schutzart (IP):
IP54
Max. Systemleistung:
50 W
Farbtemperatur:
6500 K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Rädern:
Nein
Mit Stativhalterung:
Ja
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Werkstoff der Schutzabdeckung:
Kunststoff
Mit Steckdose:
Ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4000 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Länge des Anschlusskabels:
5 m
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
3.460 kg


