HAUPA - LED Minifluter HUPlight4 4 Watt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130336
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Fassung - sonstige
Schutzart (IP) - IP54
Geeignet für Lampenleistung - 4 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923579005
Sonepar Artikelnummer
120370013
Hersteller Artikelnummer
130336
Hersteller Typ
130336
Hersteller Artikel Nr.:
130336
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP54
Geeignet für Lampenleistung:
4 W
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Stativhalterung:
Nein
Mit Steckdose:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.260 kg


