HAUPA - LED Renovierungsleuchte ''HUPlighteasy'' (5er Pack)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130380
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 230 .. 240 V
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 25000 h
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923629670
Sonepar Artikelnummer
121161547
Hersteller Artikelnummer
130380
Hersteller Typ
130380
Hersteller Artikel Nr.:
130380
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
230 .. 240 V
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
25000 h
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
10 W
Farbtemperatur:
4000 K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
sonstige
Mit Rädern:
Nein
Mit Stativhalterung:
Nein
Mit Stativ:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Mit Steckdose:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
A
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1200 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0.75 mm²
Anschlussart:
Steckklemme
Länge des Anschlusskabels:
140 m
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.270 kg


