HAUPA - LED Set ''HUPlightWL1500+1000''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130371
Ausführung - sonstige
Batterieart - Akku fest eingebaut
ANSI - sonstige
Aufladbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923630225
Sonepar Artikelnummer
121161553
Hersteller Artikelnummer
130371
Hersteller Typ
130371
Hersteller Artikel Nr.:
130371
Ausführung:
sonstige
Batterieart:
Akku fest eingebaut
ANSI:
sonstige
Aufladbar:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
mehrfarbig
Gesamtgewicht:
940 g
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Batterien:
2
Batterien mitgeliefert:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Länge:
265 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.940 kg


