HAUPA - LED Taschenlampe ''HUPflash1000''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130384
Ausführung - Stableuchte
Batterieart - sonstige
Aufladbar - Ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923629694
Sonepar Artikelnummer
121161549
Hersteller Artikelnummer
130384
Hersteller Typ
130384
Hersteller Artikel Nr.:
130384
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
sonstige
Aufladbar:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstrom:
250 .. 1000 lm
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtgewicht:
168 g
Schutzart (IP):
IPX7
Anzahl der Batterien:
1
Batterien mitgeliefert:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Lichtstrom einstellbar:
Stufen
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
152 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.168 kg


