HAUPA - LED Taschenlampe ''HUPflash120''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130388
Ausführung - Pen-Leuchte
Batterieart - Akku fest eingebaut
Aufladbar - Ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923629717
Sonepar Artikelnummer
121161551
Hersteller Artikelnummer
130388
Hersteller Typ
130388
Hersteller Artikel Nr.:
130388
Ausführung:
Pen-Leuchte
Batterieart:
Akku fest eingebaut
Aufladbar:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstrom:
70 .. 120 lm
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtgewicht:
42 g
Schutzart (IP):
sonstige
Anzahl der Batterien:
1
Batterien mitgeliefert:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Lichtstrom einstellbar:
Stufen
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
159 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.042 kg


