HAUPA - LED Taschenlampe ''HUPflash300''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130390
Ausführung - Stableuchte
Batterieart - Micro
Aufladbar - Nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923629724
Sonepar Artikelnummer
121161552
Hersteller Artikelnummer
130390
Hersteller Typ
130390
Hersteller Artikel Nr.:
130390
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Micro
Aufladbar:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstrom:
75 .. 300 lm
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtgewicht:
102 g
Schutzart (IP):
IPX4
Anzahl der Batterien:
3
Batterien mitgeliefert:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Lichtstrom einstellbar:
Stufen
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
124 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.102 kg


