HAUPA - LED Taschenlampe ''HUPflash800''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130382
Ausführung - Stableuchte
Batterieart - Akku fest eingebaut
Aufladbar - Ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923629687
Sonepar Artikelnummer
121161548
Hersteller Artikelnummer
130382
Hersteller Typ
130382
Hersteller Artikel Nr.:
130382
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Akku fest eingebaut
Aufladbar:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstrom:
100 .. 800 lm
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtgewicht:
100 g
Schutzart (IP):
IPX4
Anzahl der Batterien:
1
Batterien mitgeliefert:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Lichtstrom einstellbar:
Stufen
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
97 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.100 kg


