HAUPA - LED Taschenlampe IP67 Torch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130314
Ausführung - Stableuchte
Batterieart - Micro
ANSI - AAA
Aufladbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923556433
Sonepar Artikelnummer
120321591
Hersteller Artikelnummer
130314
Hersteller Typ
130314
Hersteller Artikel Nr.:
130314
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Micro
ANSI:
AAA
Aufladbar:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IPX7
Anzahl der Batterien:
4
Batterien mitgeliefert:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
141 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.440 kg


