HAUPA - LED Taschenlampe ''IP67 Torch'' & ''Tool Pouch'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130314/P
Ausführung - Stableuchte
Batterieart - Mignon
Aufladbar - Nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923559670
Sonepar Artikelnummer
120321592
Hersteller Artikelnummer
130314/P
Hersteller Typ
130314/P
Hersteller Artikel Nr.:
130314/P
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Mignon
Aufladbar:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
schwarz
Mit Leuchtmittel:
Ja
Länge:
141 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.789 kg


