HAUPA - LED Taschenlampe ''Mini Torch'' & ''Tool Pouch'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130310/P
Ausführung - Stableuchte
Batterieart - Mignon
Aufladbar - Nein
Gehäusefarbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923559656
Sonepar Artikelnummer
120321588
Hersteller Artikelnummer
130310/P
Hersteller Typ
130310/P
Hersteller Artikel Nr.:
130310/P
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Mignon
Aufladbar:
Nein
Gehäusefarbe:
schwarz
Mit Leuchtmittel:
Ja
Länge:
92 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.789 kg


