HAUPA - LED Taschenlampe ''Pen Torch''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130328
Ausführung - Pen-Leuchte
Batterieart - Micro
ANSI - AAA
Aufladbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011923576165
Sonepar Artikelnummer
120370017
Hersteller Artikelnummer
130328
Hersteller Typ
130328
Hersteller Artikel Nr.:
130328
Ausführung:
Pen-Leuchte
Batterieart:
Micro
ANSI:
AAA
Aufladbar:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
schwarz
Anzahl der Batterien:
2
Batterien mitgeliefert:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
143 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.060 kg


