HAUPA - LED Taschenlampe ''RC Torch'' & ''Tool Pouch'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130316/P
Ausführung - Stableuchte
Batterieart - Akku fest eingebaut
Aufladbar - Ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923559687
Sonepar Artikelnummer
120321594
Hersteller Artikelnummer
130316/P
Hersteller Typ
130316/P
Hersteller Artikel Nr.:
130316/P
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Akku fest eingebaut
Aufladbar:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
schwarz
Mit Leuchtmittel:
Ja
Länge:
141 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.789 kg


