Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

HAUPA - Leder-Arbeitshandschuh 10,5''

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Leder-Arbeitshandschuh 10,5''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120310

  • Handschuhgröße - 10.5

  • Werkstoff - Leder

  • Farbe - mehrfarbig

  • Schutz gegen mechanische Risiken - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923597757

Sonepar Artikelnummer

121050235

Hersteller Artikelnummer

120310

Hersteller Typ

120310

Hersteller Artikel Nr.:

120310

Handschuhgröße:

10.5

Werkstoff:

Leder

Farbe:

mehrfarbig

Schutz gegen mechanische Risiken:

Ja

Handschuhgröße (US):

L

Lange Ausführung:

Nein

Gefüttert:

Nein

Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:

Nein

Schutz gegen Chemikalien:

Nein

Schutz gegen Mikroorganismen:

Nein

Schutz gegen Hitze und Feuer:

Nein

Schutz gegen Kälte:

Nein

Schutz gegen radioaktive Kontamination:

Nein

Schutz gegen ionisierende Strahlung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

61161020

Gewicht:

0.106 kg

ideal für mittelschwere Arbeiten in den Bereichen Bau, Lager und Transport, PSA gemäß Kategorie 1 der Richtlinie 89/686/EWG Schweinsspaltleder: hitze- und kältebeständig, hohe Abriebfestigkeit, guter Hautschutz Handrücken aus Baumwolle Canvas-Stulpe Einheitsgröße 10,5