Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Lehrligskoffer ''Start-up Sanitär''

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Lehrligskoffer ''Start-up Sanitär''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220263

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 4

  • Anzahl der Zangen - 4

  • Anzahl der Gabelschlüssel - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923593919

Sonepar Artikelnummer

121050354

Hersteller Artikelnummer

220263

Hersteller Typ

220263

Hersteller Artikel Nr.:

220263

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

4

Anzahl der Zangen:

4

Anzahl der Gabelschlüssel:

1

Anzahl der Steckeinsätze:

9

Anzahl der Meißel und Punzen:

1

Anzahl der Hämmer:

1

Anzahl der Sägen:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

23

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Ja

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

9.300 kg

Hartschalenkoffer, schwarz, 2 Werkzeugtafeln, Zahlenschloss, Dokumententasche, Bodenschale mit variablen Trennstegen, Schultergurt, bestückt mit 24 Werkzeugen. Koffer 220031. Inhalt: 2K-VDE Seitenschneider, 160 mm* 2K-VDE Storchschnabelzange, 200 mm* Wasserpumpenzange, 240 mm 2K-VDE Elektriker Schraubendreher 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm 2K-VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1 + 2 Sechskant-Winkelschraubendrehersatz mit Kugelkopf, 9-teilig, SW 1,5 – 10 Express-Schlüssel M10 Rohrzange, 430 mm, Rohr 1 1/2'', SW 59 mm Rohrschneider, Ø 3 – 35 mm Taschensäge DIN 6473 C Elektrikermeißel, 12 x 250 mm Schlosserhammer DIN 1041 Malerspachtel, 185 x 40 mm Gipsmulde, Ø 125 Wasserpinsel Stahldrahtbürste, 300 mm Gliedermaßstab, Holz, 2 m Schaltschrank-Wasserwaage, 200 mm Zimmermannsbleistift, 150 mm * Perfektionierte Schneidkraft-Performance