HAUPA - Lehrlingskoffer ''Jobstarter Plus''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220027
Gesamtzahl der Werkzeuge - 18
Verpackung - Koffer
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82060000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923597825
Sonepar Artikelnummer
121050274
Hersteller Artikelnummer
220027
Hersteller Typ
220027
Hersteller Artikel Nr.:
220027
Gesamtzahl der Werkzeuge:
18
Verpackung:
Koffer
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
10.000 kg
Robuster Hartschalenkoffer, schwarz, abschließbar. Innenausstattung: 2 Werkzeugtafeln, Bodenschale mit variablen Trennstegen. Koffer 220028. Inhalt: 2K-VDE Kombinationszange, 180 mm* 2K-VDE Seitenschneider, 160 mm* 2K-VDE Storchschnabelzange, 200 mm* Abisolierzange 0,5 - 4,0 mm² Kabelmesser VDE, gerade Abmantler 8 - 28 mm, mit Hakenklinge Taschensäge 2K-VDE Elektriker Schraubendreher, Schlitz 2,5 x 75, 3,5 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm 2K-VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1 + 2 2K-VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 1 + 2 Sicherheitsspannungsprüfer Elektrikermeißel Steinmeißel, flachoval Schlosserhammer Fäustel Industrie-Ringpinsel, Größe 4 Malerspachtel Gipsmulde Zimmermannsbleistift * Perfektionierte Schneidkraft-Performance


