HAUPA - Leichtes Universalmesser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 200025
Klingenform - gerade
Mit Gleitschuh - Nein
Mit Schaber - Nein
Zusammenklappbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923064778
Sonepar Artikelnummer
121050677
Hersteller Artikelnummer
200025
Hersteller Typ
200025
Hersteller Artikel Nr.:
200025
Klingenform:
gerade
Mit Gleitschuh:
Nein
Mit Schaber:
Nein
Zusammenklappbar:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.072 kg


