Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Leichtmetallwasserwaage 600 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Leichtmetallwasserwaage 600 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 240044

  • Länge - 600 mm

  • Anzahl der Libellen - 2

  • Magnetisch - Nein

  • Elektronisch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923031879

Sonepar Artikelnummer

120097577

Hersteller Artikelnummer

240044

Hersteller Typ

240044

Hersteller Artikel Nr.:

240044

Länge:

600 mm

Anzahl der Libellen:

2

Magnetisch:

Nein

Elektronisch:

Nein

Mit Laser:

Nein

Breite:

60 mm

Durchmesser:

160 mm

Anzahl der Grifflöcher:

0

Werkstoff:

Aluminium

Messfläche gefräst:

Nein

Justierbar:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

90153090

Gewicht:

0.282 kg

Libellen aus Plexiglas, Messgenauigkeit: 0,043° = 0,75 mm/m, Falldämpfer an den Flanken.