Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Locator 4,8/2,8 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Locator 4,8/2,8 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 211686

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - sonstige

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Nein

  • Ausführung/Betätigung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923159665

Sonepar Artikelnummer

120101406

Hersteller Artikelnummer

211686

Hersteller Typ

211686

Hersteller Artikel Nr.:

211686

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

sonstige

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Nein

Ausführung/Betätigung:

sonstige

Einsätze auswechselbar:

Nein

Mit automatischem Rücklauf:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82073090

Gewicht:

0.024 kg

Crimpzangeschwere Ausführung, mit entriegelbarer Zwangssperre, Crimpdruck nachjustierbar, Rollpressung