Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Locator 6,3 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Locator 6,3 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 211684

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - sonstige

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Nein

  • Ausführung/Betätigung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923159658

Sonepar Artikelnummer

120101405

Hersteller Artikelnummer

211684

Hersteller Typ

211684

Hersteller Artikel Nr.:

211684

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

sonstige

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Nein

Ausführung/Betätigung:

sonstige

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82073090

Gewicht:

0.024 kg

Locator 6,3 mm*