HAUPA - Locator für Solarkontakte Amphenol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 212228
Anwendung - sonstige
Querschnitt - 4 .. 6 mm²
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079091
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923520397
Sonepar Artikelnummer
121112708
Hersteller Artikelnummer
212228
Hersteller Typ
212228
Hersteller Artikel Nr.:
212228
Anwendung:
sonstige
Querschnitt:
4 .. 6 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.050 kg
Locator für Solarkontakte Amphenol 4 + 6 mm2, AWG 11/10


