Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Lochsägen Bi-Metall 64 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Lochsägen Bi-Metall 64 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 231924

  • Durchmesser - 64 mm

  • Schnitttiefe - 35 mm

  • Randversenker - Nein

  • Geeignet für Gipskarton - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923473945

Sonepar Artikelnummer

121050156

Hersteller Artikelnummer

231924

Hersteller Typ

231924

Hersteller Artikel Nr.:

231924

Durchmesser:

64 mm

Schnitttiefe:

35 mm

Randversenker:

Nein

Geeignet für Gipskarton:

Ja

Aufnahmesystem:

Sechskantaufnahme

Zentrierbohrer-Durchmesser:

6.35 mm

Geeignet für Holz:

Ja

Geeignet für Kunststoff:

Ja

Geeignet für Aluminium:

Ja

Geeignet für Messing:

Ja

Geeignet für Edelstahl:

Ja

Geeignet für Gusseisen:

Ja

Geeignet für Buntmetalle:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82029920

Gewicht:

0.192 kg

Variable Verzahnung mit 4/6 Zähnen und hochwertiges, kobaltlegiertes Bi-Metall für optimale Schnittqualität und lange Lebensdauer. Massiver Rückendeckel ermöglicht hohe Laufruhe und präzise Löcher für Einlassdosen, Gewinde, Kabel und Rohrdurchführungen etc. Speziell für: Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreier Stahl ab 1 mm.