Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Lochsägen Bi-Metall 68 mm mit Randsenker

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Lochsägen Bi-Metall 68 mm mit Randsenker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 231929

  • Durchmesser - 68 mm

  • Schnitttiefe - 35 mm

  • Randversenker - Ja

  • Geeignet für Gipskarton - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923578909

Sonepar Artikelnummer

120370010

Hersteller Artikelnummer

231929

Hersteller Typ

231929

Hersteller Artikel Nr.:

231929

Durchmesser:

68 mm

Schnitttiefe:

35 mm

Randversenker:

Ja

Geeignet für Gipskarton:

Ja

Aufnahmesystem:

Sechskantaufnahme

Zentrierbohrer-Durchmesser:

6.35 mm

Geeignet für Holz:

Ja

Geeignet für Kunststoff:

Ja

Geeignet für glasfaserverstärkten Kunststoff:

Ja

Geeignet für Aluminium:

Ja

Geeignet für Messing:

Ja

Geeignet für Edelstahl:

Ja

Geeignet für Gusseisen:

Ja

Geeignet für Buntmetalle:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82075090

Gewicht:

0.036 kg

zum Setzen von wandbündigen Dosen, Ø 68 mm Schnitttiefe 35 mm hohe Rundlaufgenauigkeit speziell für Gipskarton, Fermacel, Weichholz, Spanplatten 9,5 mm Sechskantaufnahme in Kunststoffbox