Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Lochsägen Bi-Metall feinverzahnt 25 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Lochsägen Bi-Metall feinverzahnt 25 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 392062

  • Durchmesser - 25 mm

  • Schnitttiefe - 31 mm

  • Randversenker - Nein

  • Geeignet für Gipskarton - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923567392

Sonepar Artikelnummer

121050165

Hersteller Artikelnummer

392062

Hersteller Typ

392062

Hersteller Artikel Nr.:

392062

Durchmesser:

25 mm

Schnitttiefe:

31 mm

Randversenker:

Nein

Geeignet für Gipskarton:

Nein

Aufnahmesystem:

Gewindeaufnahme

Zentrierbohrer-Durchmesser:

6.5 mm

Geeignet für Holz:

Nein

Geeignet für Kunststoff:

Nein

Geeignet für Aluminium:

Ja

Geeignet für Messing:

Ja

Geeignet für Edelstahl:

Ja

Geeignet für Gusseisen:

Nein

Geeignet für Buntmetalle:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82029920

Gewicht:

0.046 kg

Feine Verzahnung mit 10 Zähnen pro Zoll aus hochwertigem, kobaltlegiertem Bi-Metall für optimale Schnittqualität und lange Lebensdauer. Massiver Rücken-deckel ermöglicht hohe Laufruhe und präzise Löcher für Gewinde, Kabel- und Rohrdurchführungen, etc. Speziell für: Stahl und rostfreien Stahl, Bleche bis 1 mm.