HAUPA - Lochsägenaufnahme mit Auswerfer 32-210 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 392028
Ausführung Schaft - Sechskantaufnahme
Schaftdurchmesser - 9.5 mm
Geeignet für Lochsägen - 32 .. 210 mm
Mit Zentrierbohrer - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923567675
Sonepar Artikelnummer
120518483
Hersteller Artikelnummer
392028
Hersteller Typ
392028
Hersteller Artikel Nr.:
392028
Ausführung Schaft:
Sechskantaufnahme
Schaftdurchmesser:
9.5 mm
Geeignet für Lochsägen:
32 .. 210 mm
Mit Zentrierbohrer:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82029920
Gewicht:
0.046 kg


