HAUPA - Lochsägenset Bimetall 9 tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 232011
Schnitttiefe - 30 mm
Geeignet für Gipskarton - Ja
Aufnahmesystem - Gewindeaufnahme
Zentrierbohrer-Durchmesser - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923527402
Sonepar Artikelnummer
121050596
Hersteller Artikelnummer
232011
Hersteller Typ
232011
Hersteller Artikel Nr.:
232011
Schnitttiefe:
30 mm
Geeignet für Gipskarton:
Ja
Aufnahmesystem:
Gewindeaufnahme
Zentrierbohrer-Durchmesser:
9 mm
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Geeignet für Aluminium:
Ja
Geeignet für Messing:
Nein
Geeignet für Buntmetalle:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
1.850 kg


