Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Lochsägenset Elektro ''QuickChange''

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Lochsägenset Elektro ''QuickChange''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 230002

  • Anzahl der Lochsägen - 6

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 7

  • Elektromonteur-Set - Ja

  • Verpackung - Kunststoffbox

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923137809

Sonepar Artikelnummer

121050416

Hersteller Artikelnummer

230002

Hersteller Typ

230002

Hersteller Artikel Nr.:

230002

Anzahl der Lochsägen:

6

Gesamtzahl der Werkzeuge:

7

Elektromonteur-Set:

Ja

Verpackung:

Kunststoffbox

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

1.785 kg

Set im schwarzen Kunststoffkoffer, Abmessungen: 255 x 210 x 72 mm Inhalt: Lochsägen Bi-Metall 35 mm Lochsägen Bi-Metall 40 mm Lochsägen Bi-Metall 51 mm Lochsägen Bi-Metall 68 mm Lochsägen Bi-Metall 73 mm Lochsägen Bi-Metall 83 mm Adapter ''QuickLock''