Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Lochschere 250 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Lochschere 250 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200140

  • Bedienung - rechtshändig

  • Gerade Ausführung - Ja

  • Länge - 250 mm

  • Herkunftsland - RO

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923065744

Sonepar Artikelnummer

120097816

Hersteller Artikelnummer

200140

Hersteller Typ

200140

Hersteller Artikel Nr.:

200140

Bedienung:

rechtshändig

Gerade Ausführung:

Ja

Länge:

250 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

82033000

Gewicht:

0.523 kg

mit poliertem Blatt, aus Werkzeugstahl, rechtsschneidend, für kurze gerade und Figurenschnitte (große Radien), Farbe grün