Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Loetzinnstange Sn 60% 250 g

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Loetzinnstange Sn 60% 250 g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 160116

  • Gewicht - 250 g

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 80030000

  • Gewicht - 0.232 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923060619

Sonepar Artikelnummer

120096942

Hersteller Artikelnummer

160116

Hersteller Typ

160116

Hersteller Artikel Nr.:

160116

Gewicht:

250 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

80030000

Gewicht:

0.232 kg

Lötzinnstange Sn 60% 250 g