HAUPA - Lokator zu 217056, 217058, 217060

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 217090
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84798100
Gewicht - 0.030 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923178802
Sonepar Artikelnummer
121112928
Hersteller Artikelnummer
217090
Hersteller Typ
217090
Hersteller Artikel Nr.:
217090
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84798100
Gewicht:
0.030 kg
Locator zu 217056, 217058, 217060, Flachsteckhülse 4,8 mm


