HAUPA - Lokator zu 217060

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 217088
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84798100
Gewicht - 0.030 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923178796
Sonepar Artikelnummer
121112927
Hersteller Artikelnummer
217088
Hersteller Typ
217088
Hersteller Artikel Nr.:
217088
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84798100
Gewicht:
0.030 kg
Locator zu 217060, Flachsteckhülse 6,3 mm


