HAUPA - lose Rädchen für 200190 & 200194

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 200192
Rohrdurchmesser - 3 .. 16 mm
Geeignet für Aluminium - Ja
Geeignet für Kupfer - Ja
Geeignet für Stahl - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923066079
Sonepar Artikelnummer
120097818
Hersteller Artikelnummer
200192
Hersteller Typ
200192
Hersteller Artikel Nr.:
200192
Rohrdurchmesser:
3 .. 16 mm
Geeignet für Aluminium:
Ja
Geeignet für Kupfer:
Ja
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82081000
Gewicht:
0.025 kg


