Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - lose Stempel 10 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - lose Stempel 10 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210714

  • Stempeldurchmesser - 10 mm

  • Mit Seitenschneider - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 96110000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923070144

Sonepar Artikelnummer

120097223

Hersteller Artikelnummer

210714

Hersteller Typ

210714

Hersteller Artikel Nr.:

210714

Stempeldurchmesser:

10 mm

Mit Seitenschneider:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

96110000

Gewicht:

0.006 kg

lose Stempel