HAUPA - Löt-Schrumpfverbinder 0,5-1,0 qmm rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 363600
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²
Farbe - rot
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923547196
Sonepar Artikelnummer
120391310
Hersteller Artikelnummer
363600
Hersteller Typ
363600
Hersteller Artikel Nr.:
363600
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1 mm²
Farbe:
rot
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg
Kupfer, verzinnt RoHS-konform kein Presswerkzeug nötig Isolierhülle: Polyolefin mit Innenkleber


