HAUPA - Löt-Schrumpfverbinder 1,5-2,5 qmm blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 363602
Nennquerschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²
Farbe - blau
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923547202
Sonepar Artikelnummer
120391309
Hersteller Artikelnummer
363602
Hersteller Typ
363602
Hersteller Artikel Nr.:
363602
Nennquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Farbe:
blau
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg
Kupfer, verzinnt RoHS-konform kein Presswerkzeug nötig Isolierhülle: Polyolefin mit Innenkleber


