HAUPA - Löt-Schrumpfverbinder transparent 0,5-1,0 qmm rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 363606
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²
Farbe - rot
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4011923590420
Sonepar Artikelnummer
121113727
Hersteller Artikelnummer
363606
Hersteller Typ
363606
Hersteller Artikel Nr.:
363606
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1 mm²
Farbe:
rot
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg
Kupfer, verzinnt RoHS-konform kein Presswerkzeug nötig Isolierhülle: Polyolefin mit Innenkleber transparent


